QNAP NAS/TS-432PXUミドル16TB(4TBx4)
10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。
CPU:AnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサ
システムメモリー:2GB UDIMM DDR4、最大16GB
HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s
ホットスワップ:対応
M2スロット:オプション
LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+
拡張スロット:1×PCIe Gen 2 x2
USBインターフェース:4×USB 3.2 Gen 1
フォームファクター:1U ラックマウント
外形寸法:430×479×43.3mm
重量:約10.2Kg
動作温度:0~40℃
電源:250W
消費電力:39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時)
HDドライブ構成:4×ミドル 4TB
実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 8.64 TB
対応RAIDレベル:JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10
暗号化機能:対応
対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP
付属品:1×LANケーブル 、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他
保証期間:5年
仕様●筐体タイプ:ラックマウント●本体サイズ(D):479mm●ホットスワップ:対応●附属品:1 x LANケーブル 、1 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウント用ハンガー、2 x ホルダー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)●CPU:その他●最大ストレージ容量:16000GB●本体重量(g):10200●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●メモリースロット使用済数:1本●USB仕様:4×USB 3.2 Gen 1●RAID対応:ソフトウェア●3.5インチスロット搭載済数:4台●RAID仕様:JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+●3.5インチスロット最大搭載数:4台●本体サイズ(W):430mm●搭載済ストレージ容量:16000GB●メモリースロット数:1本●本体サイズ(H):44mm●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0~40℃
消費電力(W)39.6
メモリー容量2GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLinux
内容量1台