QNAP NAS/TS-464U-RP-8Gミドル24TB(6TBx4)
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。
CPU:Intel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz
システムメモリー:8GB SODIMM DDR4、最大16GB
HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s
ホットスワップ:対応
LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)
拡張スロット:1×PCIe Gen 3 x2
USBインターフェース:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)
HDMI出力:1×HDMI 1.4b
フォームファクター:1U ラックマウント
外形寸法:430×479×43.3mm
重量:約12.1Kg
動作温度:0~40℃
電源:2×250W
消費電力:51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時)
HDドライブ構成:4×ミドル 6TB
実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 12.96 TB
対応RAIDレベル:[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー
暗号化機能:対応
対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP
付属品:1×LANケーブル 、2×電源ケーブル、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他
保証期間:5年
内容量1台