QNAP NAS/TS-464U-RP-8Gミドル32TB(8TBx4)

QNAP NAS/TS-464U-RP-8Gミドル32TB(8TBx4) QNAP

Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。
CPU:Intel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz
システムメモリー:8GB SODIMM DDR4、最大16GB
HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s
ホットスワップ:対応
LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)
拡張スロット:1×PCIe Gen 3 x2
USBインターフェース:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)
HDMI出力:1×HDMI 1.4b
フォームファクター:1U ラックマウント
外形寸法:430×479×43.3mm
重量:約12.1Kg
動作温度:0~40℃
電源:2×250W
消費電力:51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時)
HDドライブ構成:4×ミドル 8TB
実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 17.28 TB
対応RAIDレベル:[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー
暗号化機能:対応
対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP
付属品:1×LANケーブル 、2×電源ケーブル、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他
保証期間:5年

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34687165 T464UR8GM804ES5
オープン
649,800
714,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする