dynabook M6/Y (オニキスブルー)

dynabook M6/Y (オニキスブルー) Dynabook

FHD/Wi-Fi 6E/約1380g

仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●WiMAX:なし●本体重量(g):約1380●スリープ時消費電力:0.86W●PCリサイクル:対応●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●その他スペック:引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年、本体色:オニキスブルー●メインメモリ(標準):16GB●エネルギー消費効率:12区分19.7kWh(AA)●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●電波法:適合●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI、USB Type-C●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、Intel PPT、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●その他ソフト:PC引越ナビ2、DTS Audio Processing、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、詐欺ウォール(90日体験版)、iフィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、筆ぐるめ for dynabook、dynabook スマホコネクション、他●ディスプレイ詳細:あり 14.0型ワイド(16:9)FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●WWAN:なし●電気用品安全法(本体):適合●メインメモリ(最大):32GB●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):約323.9(幅)×211.8(奥行)×18.75(高さ)mm●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.80GHz●CPU詳細:Intel Core 5 120U●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:14.0型●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●ストレージタイプ:SSD(256GB、PCIe対応)●J-Moss:対応●グラフィックコントローラ:インテルグラフィックス(CPUに内蔵)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●VCCI:対応●電波法備考:本体●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ( HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(USB Type-C)/30Hz(HDMI)/1677万色、HDCP対応 電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 最大消費電力(W)45 解像度1920×1080 スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm、抗菌対応 ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、抗菌対応 Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1 オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34688486 P1M6YPEL
オープン
179,800
197,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする