dynabook V6/Y (ダークブルー)

dynabook V6/Y (ダークブルー) Dynabook

FHD/Wi-Fi 6E/約979g

仕様●ストレージ容量:256GB●ディスプレイ詳細:あり タッチパネル付き 13.3型ワイド(16:9) FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応●電気通信事業法備考:本体●ディスプレイサイズ:13.3型●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●外部ディスプレイ出力:あり HDMI、USB Type-C●電気通信事業法:適合●メモリタイプ:LPDDR5X-6400対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●PCI-Expressスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●WiMAX:なし●グラフィックコントローラ:インテルグラフィックス(CPUに内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●エネルギー消費効率:12区分16.4kWh(AA)●タッチパネル:搭載 静電容量式(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(専用アクティブ静電ペン付属)●WWAN:なし●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーパック)●その他スペック:引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年、本体色:ダークブルー●メインメモリ(最大):16GB●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×1(USBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)、HDMI出力端子×1●標準消費電力:約4W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●電波法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●スリープ時消費電力:0.51W●本体重量(g):約979●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●電気用品安全法(本体):適合●PCリサイクル:対応●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ( HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(HDM/USB Type-C)/1677万色、HDCP対応●その他ソフト:TruCapture、PC引越ナビ2、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、Dolby Atmos、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、TVコネクトスイート、詐欺ウォール(90日体験版)、他●電波法備考:本体●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):0/0●CPU詳細:Intel Core Ultra 5 125U●本体サイズ(H×W×D):約303.9(幅)×197.4(奥行)×17.9(高さ)mm●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1、Pコア:最大周波数 4.30GHz、Eコア:最大周波数 3.60GHz●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD(256GB、PCIe対応)●附属品:アクティブ静電ペン、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 最大消費電力(W)65 解像度1920×1080 スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、harman/kardonステレオスピーカー キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(専用アクティブ静電ペン付属) Webカメラあり 前面:有効画素数 約200万画素(Webカメラシャッター付き)/背面:有効画素数 約800万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×1、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2 オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34687847 P1V6YPBL
オープン
249,800
274,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする