曜日別特売

アドブルー結晶防止剤 アドプラス

アドブルー結晶防止剤 アドプラス - 旭エンジニアリングアドブルー結晶防止剤 アドプラス - 旭エンジニアリング

アドプラスは、アドブルー注入システムの結晶化を防ぐ特別な添加剤です。
AdBlue(R) ドージングシステム、SCR 触媒、AdBlue(R) インジェクターを洗浄します。
AdBlue(R) ドージングシステムと SCR 触媒を保護します。
SCR の目詰まりを防ぎ、SCR の寿命を延ばします。
泡立ちを抑えます。
業務用、一般用どちらにも適しています。
ADP50 1本で20Lのの Adblue(R) 液を処理できます。
ADP1 1本で400Lの Adblue(R) 液を処理できます。

主な使用車種長時間のアイドリングを行う車両。排気システムが長く、運転温度が低くなりがちな車両。AdBlue(R) 注入が空気圧でサポートされているシステム(発泡の可能性が高い)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(4.46MB)
注意
※過剰投与は避けてください。
※ディーゼルタンクには入れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36207931ADP501本(50mL)
1,000
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
36207940ADP11本(1000mL)
14,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする