パール金属
クールスクエア 冷水ポット
本体は手がすっぽり入る広口形状です。手を入れて洗えるので、洗浄もラクラクです。蓋とパッキンが一体構造なので、お手入れも簡単。指一本で開けるワンタッチオープンです。
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) 蓋:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) 開閉弁:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)
色
ミモザ
質量(g)
257
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×85×255
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36208396
DD-8017
¥
1,200
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください