携帯トイレセット&目隠しネット 簡易トイレ 防災

携帯トイレセット&目隠しネット 簡易トイレ 防災 - グリーンオーナメント携帯トイレセット&目隠しネット 簡易トイレ 防災 - グリーンオーナメント携帯トイレセット&目隠しネット 簡易トイレ 防災 - グリーンオーナメント携帯トイレセット&目隠しネット 簡易トイレ 防災 - グリーンオーナメント

携帯トイレセット&目隠しネット
トイレチェアは折りたたみ式で持ち運び・保管に便利
目隠しネットはワンタッチで開く仕様・ひねって折りたたんでコンパクトに収納可能
携帯トイレを使用するときの目隠し、着替えや履き替えなどの目隠しにも

用途断水時、渋滞、アウトドア、緊急時・非常時対応などに。緊急簡易トイレ 簡易トイレ 緊急トイレ 防災セット 防災用品 防災グッズ アウトドア 着替えテント 備蓄 もしもの備えセット内容トイレチェア、目隠しネット、ビニール手袋10枚、白袋(廃棄用)10枚、黒袋(汚物用)10枚、凝固剤10袋、ポンチョ、ティッシュ、収納バッグ耐荷重(kg)トイレチェア:80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【目隠しネット】90×90×110【トイレチェア】34×32×32内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36209875-
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする