PowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボード

PowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボード POWERCOLOR PowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボード POWERCOLOR PowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボード POWERCOLOR

・AMD Radeon RX 9060 XT搭載
・「Reaper」シリーズ
・大型の銅製プレートがGPUと直接接触し、さらにVRAM領域もカバーすることで、熱伝達の限界を最大まで引き上げる
・最適化されたデュアル90mmファン設計
・スマートチップによる温度検出機能を活用し、GPUが60℃に達するとファンが作動し、50℃未満になると停止
・金属製バックプレートは非常に高い剛性を持ち、カード全体を補強してPCBの曲がりを防ぐ
・2スロットデュアルファン設計
・バススタンダード:PCIE 5.0 x16
・エンジンクロック:Game:2620MHz、Boost:3230MHz
・ストリームプロセッサ:2048 Units
・ビデオメモリー:16GB GDDR6
・メモリースピード:20.0Gbps
・メモリーバス幅:128-bit
・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2
・補助電源コネクター:8-pin × 1
・最小システム電力要件:500W
・本体寸法:200×100×39mm、220×120×40mm(w/bracket)

その他【エンジンクロック】Game:2620MHz / Boost:3230MHz【ストリームプロセッサー】2048【バススタンダード】PCIE 5.0×16【最小システム電力要件】500W 付属品Gaming Gear Intro Card 寸法(mm)200×100×39、220×120×40(w/bracket) 品名Reaper AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 型番RX9060XT 16G-A 対応【DirectX】12【OpenGL】4.6 構成【GPU】AMD Radeon RX 9060 XT メモリー16GB(GDDR6) コネクタ【補助電源コネクタ】One 8-pin PCI Express Power Connector スロット2 Slot Dual Fan 出力端子1×HDMI 2.1b / 2×DisplayPort 2.1a RoHS指令(10物質対応)対応 データレート(bits)128 データレート(Gbps)20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36209367 RX9060XT 16G-A
オープン
73,980
81,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする