電撃殺虫LEDライト

電撃殺虫LEDライト ファミリー・ライフ 電撃殺虫LEDライト ファミリー・ライフ 電撃殺虫LEDライト ファミリー・ライフ 電撃殺虫LEDライト ファミリー・ライフ 電撃殺虫LEDライト ファミリー・ライフ 電撃殺虫LEDライト ファミリー・ライフ 電撃殺虫LEDライト ファミリー・ライフ 電撃殺虫LEDライト ファミリー・ライフ

虫を光で誘引して電撃で殺虫!
紫外線ライト(紫)で虫を誘引し撃退。照明用のLEDライト(白色)付きで便利
LEDは強・弱・点滅と3種のパターン付き
吊るして使用OK
アウトドアや防災に活躍
充電式
6ヶ月間保証書付き

付属品専用USBケーブル(Type-C)、掃除用ブラシ、取扱説明書 材質ABS、他 質量(g)(約)172 入力DC5V/1A 連続使用時間(時間)照明:(強)約5、(弱)約7、(点滅)約5.5、誘虫灯:約9~10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8.6×4.9×12 充電時間(時間)約3~4 明るさ(Lm)(強)90、(弱)37 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36208448 a34602
オープン
3,598
3,958 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする