エキストラ・アミノ・アシッド 疲労回復 サプリメント

エキストラ・アミノ・アシッド 疲労回復 サプリメント エスエスケイ エキストラ・アミノ・アシッド 疲労回復 サプリメント エスエスケイ

エキストラ・アミノ・アシッドは、ハードなトレーニングを目指す人には時におススメの、まさにエキストラなサプリメントです。アミノ酸(アルギニン・オルニチン・リジン)とカンカ(ハーブ)、マグネシウム、セレン、亜鉛、ビタミンB6、グリコーゲンを配合しております。トレーニングした日の就寝前に4粒飲むだけで簡単です。

用途就寝前(直前)に1回4粒。 仕様出荷基準:賞味期限の5ヶ月前まで 使用の目安50日間 賞味期限製造から25ヶ月 原材料オルニチン(中国製造)、カンカエキス末、グリコーゲン、セレン含有酵母/アルギニン、ゼラチン、リジン、酸化Mg、グルコン酸亜鉛、ステアリン酸Ca、V.B6、(一部にゼラチンを含む) 入数200粒 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36209656 EGK-G70085
オープン
7,980
8,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする