スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 40周年記念デザイン 日本製

スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 40周年記念デザイン 日本製 日本製紙クレシア スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 40周年記念デザイン 日本製 日本製紙クレシア スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 40周年記念デザイン 日本製 日本製紙クレシア スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 40周年記念デザイン 日本製 日本製紙クレシア スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 40周年記念デザイン 日本製 日本製紙クレシア スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 40周年記念デザイン 日本製 日本製紙クレシア スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 40周年記念デザイン 日本製 日本製紙クレシア スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 40周年記念デザイン 日本製 日本製紙クレシア
(1件のレビュー)

カシミヤ40周年の感謝の気持ちをカリグラフィーアートでデザインした限定パッケージ
「鼻かみ」だけではなく、化粧直しやティッシュオフなどでも活躍するロングセラー商品
蛍光塗料不使用

用途ティシュー ティッシュ ボックスティッシュ 動物 数量限定 限定パッケージ かわいい おしゃれ 綺麗 ケース販売 風邪 花粉症 材質パルプ100% 質量(g)400 シートサイズ(mm)214×218 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×12.1×10.8 内容量1セット(10箱)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36214705 44317×10
オープン
3,500
3,850 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36214705
2025-07-24
用途:
お客さまへのおもてなしに使いたいです!
その他業種

アートカリグラフィーの親子ヤギのパッケージが素敵すぎます!
もったいなくて使えません!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする