KMネクスト
車載型LED回転灯(マグネット式)
電圧入力がDC9-35Vと広範囲な車載型のLED回転灯です。ライトの底に磁石が付いています。防雨設計のため雨の日でも正常に作動します。
用途
現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。
仕様
マグネット式、防雨設計
電源
シガープラグ、4mケーブル
入力
電圧:DC9-35V
点滅
パターン:常時点灯
LED
12灯
サイズ(mm)
200×145×140
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36214976
6300069675
青
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36214985
6300069676
オレンジ
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった