液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 詰め替え用 帯電防止
デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
用途
デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。
液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。
3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。
力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。
水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。
帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。
容器の再利用で、ゴミの減量化にも役立つ詰め替え用です。(WC-DP110B用)
※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。
※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質超極細分割繊維配合不織布
寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120
枚数120枚入り
主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
内容量1個
液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。
3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。
力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。
水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。
帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。
容器の再利用で、ゴミの減量化にも役立つ詰め替え用です。(WC-DP110B用)
※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。
※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。