ROOMMATE
高速製氷機 クリアロック・クラッシュ
砕く必要なし!
おうちで簡単にクラッシュアイスが作れる!
用途
こんなお悩みありませんか?
冷蔵庫の製氷じゃ追いつかない
急な来客時に氷が切れている
お店の氷は高すぎる...
↓
高速製氷機『クリアロック・クラッシュ』なら
最短約6分で製氷できます。
約50分でバスケットがいっぱい(約0.7kg)になります。
クラッシュアイス
通常の氷よりも細かく溶けやすいため、
素早く冷却できるので様々な用途に最適。
アウトドアに/料理の盛り付けに/持ち運びに/氷を使った料理に/ホームパーティーに/宅飲みに/本格的なドリンクに/晩酌に
使用方法
1.水タンクに適量の水を入れる
※水を入れたらバスケットをセットしてください。
2.ボタンを押して製氷を開始
※約5~6分後に製氷を開始します。
3.バスケットに氷が落ちると製氷完了
※約50分でバスケットがいっぱいになります。
お手入れがラクラク
step1 洗浄モードで本体内部をきれいに
製氷/洗浄ボタンを長押し(約5秒)すると洗浄モードになります。
本体内部で水を循環させ、不純物を排出します。
洗浄モードは約20分間で自動停止します。
step2 本体に溜まっている水を排出
本体底面の排水栓シリコンを抜くと本体に溜まっている水を排出することができます。
step3 本体内部の水分を拭き取って完了
本体ふたを外すと本体内部の汚れを拭き取りやすくなります。
水分をしっかり拭き取って乾燥させたらお手入れ完了です。
セット内容
本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書
仕様
●本体質量:約7.7Kg●満氷量:約0.7kg●騷音:≦60dB
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
190
コード長さ(mm)
約1330
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約225×295×330
使用環境温度(℃)
10~38
水タンク容量(L)
約0.7
冷媒
R600a
冷却温度(℃)
-15
内容量
1台
注意
※本体を持ち運ぶ際は45度以上傾けないでください。
※本体に保冷機能は付いておりません。出来上がった氷は早めにお使いください。
※製氷時間は、使用する場所の温度によっても変化します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36210627
RM-235H
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません