電池式警告灯高輝度

電池式警告灯高輝度 日恵製作所

1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。
単一電池 2 個で動作、パワー LED で屋外晴天下でも十分な明るさ
回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ
取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる
無線動作仕様にも対応可能

仕様回転:140回/分(赤黄;連続170時間動作、青;連続85時間動作) 適合ブザー:70dB 質量(kg)(赤黄)0.58、(青)0.59 動作方式手動スイッチ 使用電池3V(単1×2) 点滅72回/分(赤黄;連続560時間動作、青;連続280時間動作) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36216385 VK11B-003BR/LR
39,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする