LED回転灯 無線

LED回転灯 無線 - 日恵製作所

パワー LED 3W を 8 個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。
-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れたスペックを有し、ブザー音は圧電ブザーで耳障りではない音を発します。
パワー LED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップ
DC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源
-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れた環境性能

質量(kg)0.95消費電力(W)9.2定格電圧(V)DC12~24V、DC48V、AC100~200回転数150回/分点滅-内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36216455VK16R-200WY/LR
46,400
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする