ジェット式小型ファン

ジェット式小型ファン OWLTECH(オウルテック) ジェット式小型ファン OWLTECH(オウルテック) ジェット式小型ファン OWLTECH(オウルテック) ジェット式小型ファン OWLTECH(オウルテック) ジェット式小型ファン OWLTECH(オウルテック) ジェット式小型ファン OWLTECH(オウルテック) ジェット式小型ファン OWLTECH(オウルテック) ジェット式小型ファン OWLTECH(オウルテック)

・手のひらサイズの強力ジェットファン
・風量を3段階で切り替え可能
・最長約9時間のロング稼働
・ハンドストラップ付属
・各種保護機能搭載の安心、安全設計
・安心の6ヵ月保証

付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書付) クリアブラック 本体質量(g)約 75※ハンドストラップ含まず 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×42×103 連続使用時間(時間)【ファン】満充電時:約 1.5~2(風量:強)~約 9(風量:弱)※風量の強弱により変化します。 バッテリーリチウムイオン電池、3.7V / 2000mAh、7.4Wh 充電時間空の状態から満充電まで約 4時間 保証期間6ヵ月 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 風量調整3段階 (弱、中、強) 充電方式充電回数:約 300回※使用環境・使用条件により異なります。 定格入力USB Type-Cポート:5V/1.5A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。 動作温度範囲(℃)0~45 内容量1個
注意
※【飛行機への持ち込み】
※多くの航空会社の機内持ち込み手荷物の規定を満たしておりますので、出張や海外旅行にご利用いただけます。
※航空会社ごとに機内持ち込み手荷物の規定が異なります。持ち込みを検討する場合は、事前に各航空会社へお問い合わせください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36218485 OWL-HF06-CLBK
オープン
2,698
2,968 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする