曜日別特売

ENDO シリコンプロクリーナー ソフト(イエロー)

ENDO シリコンプロクリーナー ソフト(イエロー) - ホワイトサムENDO シリコンプロクリーナー ソフト(イエロー) - ホワイトサム

長年、皆さまからお使いいただいているロングセラー品。ヘラと柄が一体型のオールシリコンヘラです。耐油性抜群であらゆる用途にOK。全ての調理や製菓製パン、食品加工に最適。耐熱性にすぐれ、一体型なので洗浄しやすく衛生的です。ヘラ部が柔らかめのソフトタイプ(イエロー)。柄のロングタイプなど各種取り揃えております。ENDOシリコンプロクリーナーシリーズは色で用途別に分けてご使用いただけます。特殊な樹脂芯でコシの強い理想的な弾力性。柔らかめシリコンゴムです。

材質本体・シリコンゴム/芯部・66ナイロン芯タイプソフト耐熱温度(℃)260内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
幅W×全長(mm)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36223096大ロング260128×38245006410
4,400
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
36223105260128×21245006400
2,800
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
36223121260110×20345006370
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする