OPTIPLEX 3080 MICRO (ミニPC/i3-10100T/16GB/SSD256GB/Windows11Pro)
Intel第10世代CPU搭載!
マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
用途
使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。
正常に動作します。
付属品
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。
正常に動作します。
ACアダプター
無線LANアンテナ
型番【CPU】10100T
データメモリ容量16GB
使用CPUCore i3
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 3.0×4 USB 2.0×2 HDMI DisplayPort×2 Bluetooth
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
性能ランク特選
ストレージSSD(256GB)
内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics
光学ドライブ非搭載
内容量1台
無線LANアンテナ
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品



