VOSTRO 15 3500 (15.6インチ/i5-1135G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!
Intel第11世代CPU搭載!
大画面ノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/テンキー搭載
用途
使用感程度のキズ、テカリ、シール跡、削れがあり、キートップに文字欠けがあります。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、やキーボード・パームレスト接触による跡があります。
正常に動作します。
付属品ACアダプター
型番【CPU】1135G7
データメモリ容量8GB
ディスプレイ15.6
解像度1920×1080
使用CPUCore i5
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 3.0×2 USB 2.0×1 テンキーあり HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
性能ランク特選
ストレージSSD(256GB)
内蔵グラフィックスIntel Iris Xe Graphics
光学ドライブ非搭載
内容量1台
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、やキーボード・パームレスト接触による跡があります。
正常に動作します。
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
