ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP形

ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP形 - DIJET(ダイジェット工業)ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP形 - DIJET(ダイジェット工業)

耐熱性に優れた強靭性鋼+表面のGN処理により、表面硬さ65HRC以上と高硬度かつ熱変形に強く高鋼性で、本体耐久性および工具寿命を従来品比30%以上アップ。過酷な加工条件にも威力を発揮します。さらに、切りくずの溶着、錆の発生を抑制する効果もあります。

仕様アーバ用セットボルト:M10、六角穴付きボルト(JIS規格)刃数5寸法(mm)DC:63、LF:40、DCSFMS:50、DCB:22.225、KWW:8.4、KDP:5、CBDP:19質量(kg)0.58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36230848EXSAP-5063R
57,750
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする