DIJET(ダイジェット工業)
ダイマイスター5G ボアタイプ XFG
部品番号
クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08
推奨トルク(N・m)
クランプねじ(TSW-2567H):1.1
適合インサート
WNHU04T310ZER
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36232038
XFG-6050R-22
6
DCX:50、LF:50、DCSFMS:47、DCB:22、DCCB:16.5、KWW:10.4、KDP:6.3、CBDP:20
0.54
¥68,040
¥
58,980
¥64,878
(税込)
4日以内出荷
36232047
XFG-7063R-27
7
DCX:63、LF:50、DSFMS:48、DCB:27、DCCB:20、KWW:12.4、KDP:7、CBDP:22
0.69
¥79,910
¥
68,980
¥75,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください