おおたけ
360゜フルリモコンDCサーキュレーター
DCモーター搭載の360°首振りサーキュレーター。
お手入れのしやすい全分解タイプ。
色
ホワイト
羽根枚数
3枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×195×306
消費電力(W)(50/60Hz)
16
機能
全分解洗い、DCモーター、360°首振り、左右首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切タイマー:1~8H、自動オフ:10H、リモコン
風量
8段階切替
羽根寸法(cm)
Φ15
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36232476
UF-DC155AFR-W
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください