おおたけ
360゜メカ式サーキュレーター
360°回転してお部屋の隅々まで空気を循環します。
色
ホワイト
羽根枚数
3枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×195×315
消費電力(W)(50/60Hz)
29/32
機能
全分解洗い、360°首振り、左右首振り
風量
3段階切替
羽根寸法(cm)
Φ15
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.9/1.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36232467
UF-C155AT-W
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください