クリーンサーキュレーター

クリーンサーキュレーター QUADS(クワッズ)

工具不要で前ガードから後ガードまで取り外せる全分解構造。
簡単に取り外しができるので、本体以外のパーツが丸洗いができ、お手入れもらくらく。いつでも清潔にお使いいただけます。
左右約60°の『自動首振り機能』で広範囲の送風が可能に。さらに上下は約90°手動で角度が調節できるので、お部屋全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。
風量は「弱」「中」「強」の3段階で調節可能。シーンに合わせた快適な風をお届けします。

材質PP,ABS 質量(kg)約1.3 アイボリー 消費電力(W)21.5 首振角度(°)上下約90(手動)、左右約60(自動) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×19×28 風量調整3段階切替 適用畳数約18畳 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36232528 QS535-IV
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする