【袋のみ】エコポ 華やぎのお米・ひとめぼれ
環境への配慮を考えた、省資源で環境負荷の低い袋です。エコな米袋「エコポ」。材質:耐久性を維持しながら、厚みを薄くすることで、使用する資源を減らしました。サイズ:メーカー通常既製品に比べ、幅・ピッチを各10mmダウンサイジングしています。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途米用包装資材
寸法(mm)330×560
色半透明
規格JAS表示B
容量(kg)10
品種ひとめぼれ
厚さ(μm)85
窓枠窓なし
内容量1セット(100枚)
注意
※本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。