【袋のみ】紐付クラフト舟底 農家の自信作

【袋のみ】紐付クラフト舟底 農家の自信作 アサヒパック

素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。

用途米用包装資材 規格JAS表示D 容量(kg)5 品種なし 窓枠窓なし 内容量1セット(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36233018 005150501
オープン
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする