【袋のみ】ポリDH 翠山(すいざん)・こしひかり

【袋のみ】ポリDH  翠山(すいざん)・こしひかり アサヒパック

ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材 透明 規格JAS表示B 容量(kg)5 品種こしひかり 厚さ(μm)80 表示部規格欄:ウラ面 窓枠窓あり 内容量1セット(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36232887 005220501
オープン
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする