移動式クーラー

移動式クーラー おおたけ

状況に応じて使える3つのモード。
冷風モードでは設定温度を参照して冷風と送風を自動で切替え。
最大24時間まで設定可能なタイマー機能搭載。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×286×696 消費電力(W)(50/60Hz)750/800 機能冷風・ドライ・送風 風量2段階切替 タイマー1~24時間(1時間単位) 冷房能力(kW)2.3/2.6(7~10畳) 1時間あたりの電気代目安(円)約23.3/24.8 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36232519 MSA-235R
オープン
44,980
49,478 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする