ライブパフォーマンスやスタジオ作業、プレゼンテーションなど、あらゆる場面でタブレットやスマートフォンを安全かつ見やすく固定するユニバーサルマウントです。独自のコーナーグリップシステムにより、多様なサイズのデバイスに対応。マイクスタンドへの直接取り付けやクランプ固定が可能で、縦向き・横向きの自由な角度調整も実現します。
・幅広いサイズのタブレットやスマートフォンに対応可能なユニバーサル設計のホルダーです。(対応画面サイズ目安:5.5インチ~13インチ程度)
・4点でデバイスの角を確実にグリップするコーナーグリップシステムを採用し、安定した固定力を実現します。
・コーナーグリップのパーツは反転させることで、より小さなスマートフォンなどにもフィットさせることが可能です。
・マイクスタンドのネジ径に直接取り付けることができるほか、付属のクランプを使用して最大38mm径のパイプや支柱にも固定できます。
・ホルダー部分は360度回転可能で、デバイスを縦向きでも横向きでも使用できます。
・ティルト調整機能により、視聴しやすい最適な角度にデバイスを傾けることができます。
・ライブ演奏時の譜面表示、DJプレイ時のエフェクターコントロール、レコーディングスタジオでの歌詞表示、プレゼンテーション時の資料表示など、多用途に活用できます。
・堅牢な素材で作られており、耐久性にも優れています。
・製品名:GFW-TABLET1000 ユニバーサルタブレット/スマートフォンクランプマウント
・材質:高耐久性プラスチック等
・用途:タブレット、スマートフォンのマイクスタンド等への固定
・対応デバイスサイズ(対角線):約152mm (6インチ) ~ 約381mm (15インチ) (例: iPad Pro 12.9インチにも対応)
・取り付け方法:マイクスタンドネジ径への直接取り付け、または付属クランプによるパイプ/支柱への取り付け (対応径:最大38mm)
・角度調整:360度回転 (縦横表示対応)、ティルト調整
・耐荷重:約2.27kg (5ポンド)
・寸法 (クランプ装着時、長さ x 幅 x 高さ):約330mm x 203mm x 203mm
・重量:約0.64kg (1.4ポンド)
・カラー:ブラック
・UPCコード:0716408551876
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798

