ハイロジック
シリンダー鎌錠
引戸のワンドアツーロックに
防犯用補助錠
材質
亜鉛ダイカスト
色
シルバー
サイズ
小
推奨扉厚(mm)
28~32
鍵
3本
内容量
1個
注意
※合鍵の作製はできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37737765
G-141
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください