ハイロジック
サッシ締り 薄口
窓の防犯補助金具
窓の簡易防犯に
補助錠
材質
ステンレス
寸法(mm)
【窓間】4~10
色
シルバー
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37737747
G-117
小
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37737756
G-118
大
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください