ワンタッチ窓用ロック

ワンタッチ窓用ロック - ハイロジックワンタッチ窓用ロック - ハイロジックワンタッチ窓用ロック - ハイロジックワンタッチ窓用ロック - ハイロジックワンタッチ窓用ロック - ハイロジックワンタッチ窓用ロック - ハイロジックワンタッチ窓用ロック - ハイロジックワンタッチ窓用ロック - ハイロジック

窓の戸締り強化、窓用補助錠
換気や防犯対策に
解錠・施錠が色でわかりやすい「お知らせ窓」付き
お知らせ窓の表示は認識しやすいユニバーサルカラー
施解錠の切り替えはワンタッチ操作で簡単にできます
粘着テープ付きで貼るだけのラクラク取付
窓と窓の隙間が4mm以上、10mm以下でご使用いただけます

材質ステンレス、ABS樹脂厚さ(mm)3.7サイズ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37739025727811個シルバー
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
37739041727831個ブロンズ
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
37739050727851個(2個)シルバー
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37739059727871個(2個)ブロンズ
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする