COOLER MASTER MWE Gold 850 V3 ATX3.1 電源ユニット

COOLER MASTER MWE Gold 850 V3 ATX3.1 電源ユニット COOLER MASTER COOLER MASTER MWE Gold 850 V3 ATX3.1 電源ユニット COOLER MASTER COOLER MASTER MWE Gold 850 V3 ATX3.1 電源ユニット COOLER MASTER COOLER MASTER MWE Gold 850 V3 ATX3.1 電源ユニット COOLER MASTER

・ATX 3.1対応850W電源ユニット
・80PLUS GOLD認証取得
・耐久性の高い90度12+4ピン(12V-2x6)PCIe 5.1コネクターケーブル付属
・ゼロRPMモードを搭載し、PCが一定温度に達したときにのみファンが作動するため、静音性が向上
・独立設計の熱制御により冷却性能が向上
・大型で高品質な日本製コンデンサがリップルノイズの低減と信頼性の向上を実現
・フルモジュラーデザイン
・10年保証

コネクタ形状
ATX 24 Pin:1
EPS 4+4 Pin:1
EPS 8 Pin:1
SATA & Peripheral 4 Pin:6 (SATA) / 2 (Peripheral)
PCI-e 6+2 Pin:4
12V-2x6:1
仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000 Hours●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.) 寸法(mm)160 x 150 x 86 サイズファン:120mm 電源ATX 12V Ver. 3.1 最大出力(W)合計:750 ベアリングファン:H 入力電圧(V)100-240 速度ファン:2500 RPM 保護回路OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection 入力周波数(Hz)50-60 入力電流(A)10-5 動作温度(℃)0-40 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37744765 MPX-8503-AFAG-2EBJP
オープン
16,980
18,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする