シリコーングリース 1855

シリコーングリース 1855 スリーボンド

ゴム、プラスチックを侵しません。
-30~170℃の広い温度範囲で使用可能です。
熱酸化安定性に優れ、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性にも優れています。

トラスコ品番552-9792 ベージュ 容量(g)10 粘度ペースト 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10g 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37750076 TB1855-10
オープン
1,298
1,428 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする