スリーボンド
汎用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002K(本剤)
高いチクソ性を有し、作業性良好です。
トラスコ品番
552-9769
色
灰
容量(kg)
1
主成分
エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)
100
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749157
TB2002K-1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください