スリーボンド
二液性エポキシ配合樹脂 2004 本剤
接着強さに優れています。
硬化性に優れています。
混合物粘度が低く、作業性に優れています。
トラスコ品番
698-7713
色
白
タイプ
主剤
容量(kg)
1
主成分
エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)
60
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748920
TB20041
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください