スリーボンド
エポキシ樹脂系接着剤 2104 硬化剤
耐衝撃性、耐寒性に優れます。
トラスコ品番
698-8188
色
淡黄色
タイプ
硬化剤
容量(kg)
1
主成分
ポリチオール
粘度(Pa・s)
1
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748929
TB21041
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください