スリーボンド
エポキシ樹脂系接着剤 2023J
低粘度の二液性エポキシ配合樹脂です。
部材への浸透性に優れています。
色
黒
主成分
エポキシ樹脂
粘度(mPa・s)
900
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(kg)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749227
TB2023J-1
552-8295
1
1L
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37749236
TB2023J-4
552-9836
4
4L
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください