スリーボンド
二液性エポキシ樹脂系接着剤 2131D
透明性、低収縮、低粘度
二液性エポキシ樹脂用硬化剤です。
トラスコ品番
553-1389
色
淡黄色透明
容量(kg)
1
主成分
変性脂肪族ポリアミド
粘度(mPa・s)
10
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
水溶性
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749245
TB2131D-1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください