曜日別特売

二液性エポキシ配合樹脂硬化剤 2106G

二液性エポキシ配合樹脂硬化剤 2106G - スリーボンド

引張せん断接着強さに優れる。
バランスの取れた硬化物性です。

トラスコ品番552-9822淡黄色透明容量(kg)1主成分変成脂肪族ポリアミン粘度(Pa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37748911TB2106G-1
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする