SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
ボディサイズ
30
ねじ
Rc
管接続口径
3/8
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ケース
圧力計
逆流機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37747791
AW30-03D-1-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ポリカーボネートケース
圧力計なし
逆流機能なし
¥
10,350
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37747800
AW30-03DG-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ポリカーボネートケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
逆流機能なし
¥
11,890
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37747809
AW30K-03BD-8-D
ブラケット付
0.05~0.85
レベルゲージ付金属ケース
圧力計なし
逆流機能付
¥
12,990
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください