スリーボンド
二液カートリッジ用ハンドガン
ツインカートリッジ入りの液剤を吐出するハンドガンです。
2液を混合する工数を削減し、手塗り作業の負担を軽減します。
用途
2086M/3953/3955用
トラスコ品番
228-4886
色
白黒
主成分
ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
適応
2086M/3953/3955用
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749130
TB2086M000
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください