スリーボンド
二液カートリッジ用ノズル
TB2086M000専用のノズルです。
用途
2086M/3953/3955用
トラスコ品番
228-4887
色
半透明
主成分
ポリプロピレン
危険物の類別
非危険物
適応
2086M/3953/3955用
内容量
1袋(100本)
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749139
TB2086M111
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください