スリーボンド
一液性エポキシ樹脂 2233B
一液性加熱硬化型接着剤です。
高チクソ品です。
用途
各種充填、接着用途
トラスコ品番
698-7715
色
黒
容量(kg)
1
主成分
エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)
55
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
1kg
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749078
TB2233B1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100