曜日別特売

高放熱一液加熱硬化型エポキシ配合樹脂 2270J

高放熱一液加熱硬化型エポキシ配合樹脂 2270J - スリーボンド

高い熱伝導率を有し、低温硬化性、耐久性に優れます。

用途放熱性が要求される電子部品の接着・ポッティングに。トラスコ品番361-0895容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)150危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37748886TB2270J
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする