スリーボンド
一液性エポキシ樹脂 2202C
一液性加熱硬化型接着剤です。
ISO10993(生物学的安全評価)に準拠した製品です。
用途
注射針、針基固定
電気部品接着、ポッティング
コネクター端子接着、固定
トラスコ品番
698-7738
色
白
規格
ISO10993(生物学的安全評価)準拠
容量(kg)
1
主成分
エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)
31
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748947
TB2202C1
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100