スリーボンド
一液性エポキシ樹脂 2222P
一液性加熱硬化型接着剤
半田耐熱性良好
耐熱衝撃性良好
優れたせん断、はく離接着強さ
用途
電子部材、特に銅を接続端子として用いた部材の接着、シール、ポッティング
各種金属、フェライト、プラスティック類等の接着
従来、半田工程等の熱履歴により接着力が低下していた部位
トラスコ品番
698-7704
色
黒
容量(kg)
1
主成分
エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)
45
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749051
TB2222P1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100