曜日別特売

LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF

LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

パイロットランプの点灯がスイッチONとなっていることを知らせるトグルスイッチ
LEDの発光は夜間において、眩しすぎず暗すぎない絶妙な明るさで、LEDカラーはブルー・グリーン・レッドをご用意
配線を繋げるプラグは3か所とも同じ方向を向き、配線処理をする際やコンパクトに取り付けしたい時などに重宝。24V車専用

用途電装パーツ仕様1系統電源DC24V寸法A(mm)幅26×高25.5×奥行12(突起除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×17.5定格(A)約10(最大瞬間20ノブ長さ(mm)26内容量1個
注意
※防塵/防水仕様ではありません
※トグルスイッチ用取り付けブラケット(スイッチパネル)を使用する際、向きがずれない為の突起物があるタイプでは、ブラケットの突起物を削り取るなどの処理をしてください。無理に差し込むと破損する場合があります。本製品には突起に対応する凹みはありません
※製品の特性上、LEDが付いているつまみ部分が温かくなりますが故障ではありません。(注意:回路上40°以下は正常となりますが、これ以上の高温となる場合は故障となります)
※スイッチパネルは付属しておりません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37754188591196ブルー、ボディ:ブラックブルー
900
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
37754197591197グリーン、ボディ:ブラックグリーン
900
899
989(税込)
当日出荷
37754206591198レッド、ボディ:ブラックレッド
900
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37754188
2025-10-23
用途: 4tダンプ 作業灯用
自動車・二輪車・自転車関連業

消し忘れ防止として使用中はランプ点灯するので目視確認が楽です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする